G10LCF (EO) Gerader Stutzen EO

Hannifin Ermeto DIN-Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:G10LCF
Rubix:752945
Hersteller:G10LCF
G10LCF (EO) Gerader Stutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl verzinkt, chrom(vi)-frei
Typleichte baureihe
Rohraußendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G10LCF (EO) Gerader Stutzen EO


EO-PSR-Beschläge erzeugen Rohrverbindungen und Komponenten mit hohem Druck und ohne Lecks in hydraulischen Systemen. Das Hauptmerkmal von EO-PSR (gemäß DIN 3861, DIN 2353) ist die kontrollierte progressive Verbindung mit dem Rohr aufgrund der einzigartigen Geometrie.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, gerade
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl verzinkt, chrom(vi)-frei
Typleichte baureihe
Rohraußendurchmesser10 mm
Anschluss 1eo 24°-anschluss (10 mm außendurchmesser) ''
Anschluss 2eo 24°-anschluss (10 mm außendurchmesser)
Druck500 bar
Zolltarifcode73079910
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std