Referenzen
Parker:1CAPX-12-06
Rubix:1342201
Hersteller:1CAPX-12-06

Produktdetails : 1CAPX-12-06 Dko-L 24Kon. M 18X1.5 Um
Anschlussgewinde Größe: M18x1,5
Anschlussart: Metrisch
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusstyp: CA
Schlauch I.d. (mm): 9,5 mm
Schlauch-Innendurchmesser: -6 (Größe), 3/8
Länge: 52, 2
Werkstoffe: Verzinkter Stahl
Maximaler Arbeitsdruck (mpa): 35,0 MPa
Nenn-Innendurchmesser: DN 10
Produktart: Metrisches Innengewinde, drehbar 24° mit O-Ring
Form: Gerade
Rohr-Außendurchmesser (mm): 12 (O.D.)
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschlussart: Metrisch
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusstyp: CA
Schlauch I.d. (mm): 9,5 mm
Schlauch-Innendurchmesser: -6 (Größe), 3/8
Länge: 52, 2
Werkstoffe: Verzinkter Stahl
Maximaler Arbeitsdruck (mpa): 35,0 MPa
Nenn-Innendurchmesser: DN 10
Produktart: Metrisches Innengewinde, drehbar 24° mit O-Ring
Form: Gerade
Rohr-Außendurchmesser (mm): 12 (O.D.)
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ca |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
