Referenzen
SMC:VH411-F04
Rubix:2200550
Hersteller:VH411-F04
EAN:3618036587005

Dokumente
Produktdetails : VH411-F04 Handventil
VH, Handventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 102x144x122 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1600 g |
| Typ | vh |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage