81000-7.5 SCHWARZ Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
Handschuhe TEGERA 81000
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:81000-7.5
Rubix:2502621
Hersteller:81000-7.5
EAN:7340118314426

Produktdetails : 81000-7.5 SCHWARZ Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
Chemikalienschutzhandschuh, 0,80 mm Latex, Diamant-Gripmuster, moltoniert, Kat. III, wasserdicht.
Entspricht den Normen EN 388:2003_3111, EN 374-3:2003_AKL und dem Lebensmittelstandard.
Entspricht den Normen EN 388:2003_3111, EN 374-3:2003_AKL und dem Lebensmittelstandard.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7,5 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Chemikalienschutzwert | akl |
| Hauptmaterial | latex |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,8 mm |
| Herkunftsland | LK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,46 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
20,95 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage