866434 G-HIGH CUT PU C GR.9 WEISS Schnittschutzhandsch Dyneema PU-Beschichtung EN388 4.X.4.2.C

Handschuhe G-high cut pu cut C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:866434
Rubix:3040162
EAN:3660338205491
866434 G-HIGH CUT PU C GR.9 WEISS Schnittschutzhandsch Dyneema PU-Beschichtung EN388 4.X.4.2.C
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 866434 G-HIGH CUT PU C GR.9 WEISS Schnittschutzhandsch Dyneema PU-Beschichtung EN388 4.X.4.2.C


Die G-HIGH CUT PU C Schnittschutzhandschuhe von GISS wurden entwickelt, um einen hervorragenden Schutz vor Schnittverletzungen zu bieten und gleichzeitig höchsten Tragekomfort zu gewährleisten. Sie bestehen aus Dyneema® Diamond- und Lycra®-Fasern, welche Robustheit und Flexibilität ideal kombinieren. Dank der Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen bieten sie eine ausgezeichnete Griffsicherheit, sowohl in trockenen als auch in leicht öligen Umgebungen.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind mit einer fortschrittlichen Stricktechnologie gefertigt, die für eine präzise Passform und sicheren Halt sorgt. Das feine 13-Gauge-Strickgewebe ermöglicht eine hohe Fingerfertigkeit bei Arbeiten, die exaktes Handling erfordern. Die Dyneema® Diamond-Fasern erhöhen nicht nur den Tragekomfort, sondern verbessern auch die Schnittfestigkeit. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und ergonomischem Design sorgt dafür, dass sich die Handschuhe natürlich an die Handform anpassen und die Ermüdung bei längerer Nutzung deutlich reduzieren.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Dyneema® Diamond / Lycra®
• Beschichtung: Polyurethan auf Handfläche und Fingerspitzen
• Farbe: Weiß (Handschuh) / Schwarz (Beschichtung)
• Bündchen: Roter Elastikbund
• Gauge: 13
• Einsatzbereich: Trockene oder leicht ölige Arbeitsumgebungen

Normen:
Diese Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EN ISO 21420, welche allgemeine Kriterien für Schutzhandschuhe definiert, inklusive einer optimalen Passform, der Abwesenheit schädlicher Substanzen sowie klarer Anwendungshinweise. Zudem entsprechen sie der Norm EN 388 und bieten damit einen verlässlichen Schutz gegen mechanische Risiken:

• Abriebfestigkeit: Stufe 4 (von 4)
• Schnittfestigkeit (Coupe-Test): X (nicht getestet)
• Weiterreißfestigkeit: Stufe 4 (von 4)
• Stichfestigkeit: Stufe 2 (von 4)
• Schnittfestigkeit nach ISO: Stufe C

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS eine umfassende Produktpalette für maximale Sicherheit am Arbeitsplatz. Ziel ist es, zuverlässige und preislich attraktive Sicherheitslösungen bereitzustellen, ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort. Die Marke zeichnet sich durch ihr starkes Engagement für Innovation und Tragekomfort aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit seiner Produkte, um den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa gerecht zu werden.

Stärken

• Hervorragender Schnittschutz
• Hoher Tragekomfort durch Dyneema® Diamond-Fasern
• Maximale Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
• Polyurethan-Beschichtung sorgt für sicheren Griff
• Feines 13-Gauge-Strickgewebe für perfekte Passform
• Roter Elastikbund für sicheren Sitz

Anwendungen

Diese Schnittschutzhandschuhe eignen sich ideal für das Handling scharfer Werkstücke in trockenen oder leicht öligen Arbeitsumgebungen. Sie sind besonders empfehlenswert für Bereiche wie Feinmechanik, industrielle Montage, Metallteile-Handhabung sowie überall dort, wo ein hohes Maß an Schnittschutz erforderlich ist, ohne die Fingerfertigkeit einzuschränken.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffdyneema-diamant / lycra
10,17 € exkl. MwSt.
/ Paar
12,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe