LOCTITE SF 7850 400ML FLASCHE Handreiniger mit feinen Schleifpartikeln

Handreiniger auf Wasserbasis SF 7850

Siehe technische Informationen

Referenzen

Loctite:SF 7850
Rubix:66988
Hersteller:2098250
EAN:4058093001998
SF 7850 400ML Handreiniger mit Bimsstein

Technische Zusammenfassung

Packung1 flasche
Kapazität0,4 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LOCTITE SF 7850 400ML FLASCHE Handreiniger mit feinen Schleifpartikeln


LOCTITE SF 7850 ist ein lösungsmittelfreier Handreiniger auf Erdölbasis. Er reinigt die Hände mit einem Lösungsmittel, das aus Orangen gewonnen wird. Dieser Handreiniger hat einen Zitronenduft und enthält keine künstlichen Duftstoffe. Es ist eine Scheuerlotion, die die Hände nicht angreift und Aloe Vera, Lanolin und Jojobaöl enthält. Sie benötigt kein Wasser und kann Fett, Schmutz, Tinte, Öl, Farbe, Dichtungsmittel, Epoxid und Klebstoff entfernen. Er enthält extrafeine Schleifmittel, die die Poren gründlich reinigen.
LOCTITE SF 7850 ist ein natürlicher Handreiniger ohne mineralölbasierte Lösungsmittel. Er reinigt die Hände mit einem aus Orangen gewonnenen Lösungsmittel. Dieser Handreiniger hat einen Zitrusduft und enthält keine künstlichen Duftstoffe. Die hautfreundliche, abrasiv wirkende Lotion enthält die Hautpflegesubstanzen Aloe Vera, Lanolin und Jojobaöl. Das Produkt reinigt ohne Wasser und entfernt Fett, Schmutz, Tinte, Flecken, Dichtungskitt. Es enthält extra feine Schleifpartikel für porentiefe Reinigungswirkung.

Technische Informationen


Attribute
Packung1 flasche
Kapazität0,4 l
Zolltarifcode34022090
10,47 exkl. MwSt.
/ Stück
12,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std