Referenzen
Enerpac:P80
Rubix:713968
Hersteller:P80
EAN:0662005107407

Produktdetails : P80 Handpumpe 700 bar
Handpumpe, 700 bar
Stärken
Verringerter Kraftaufwand am Hebel und ergonomischer Griff für geringere Ermüdung des Bedieners
Entlüftungsfreier Behälter verhindert Verschütten
Schnellgriff ermöglicht einfachen Transport
Integrierter Überdruckschutz des Behälters
Entlüftungsfreier Behälter verhindert Verschütten
Schnellgriff ermöglicht einfachen Transport
Integrierter Überdruckschutz des Behälters
Anwendungen
Transport von Ersatzkomponenten des Reaktorbehälterkopfes; Leckfreie Verbindungen an kritischen Fugen mit hydraulischen Vorspannern; Schnelles und sicheres Heben schwerer Bergbaulastwagen mit dem PowR-Lock Portable Lift System; Neupositionierung der Antenne einer Satelliten-Erdstation; Herausziehen von Bolzen an einem Casing-Elevator-Spider eines Ölbrunnens; Sicheres Entfernen korrodierter Muttern mit einem hydraulischen Mutternschneider; Entfernen von Gewindestiften an einem Stacker-Reclaimer mit hydraulischen Vorspannern; Sicheres Errichten einer Brücke über Wasser mit einer hydraulisch angetriebenen Startnase; Austausch von Brückenlagern ohne Unterbrechung des Verkehrs an der Second Bosphorus Bridge
Technische Informationen
Attribute
| Ölmenge | 2200 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | handpumpe |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Zolltarifcode | 84122120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.106,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.328,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std