GN670-125-V14-DSG Handkurbel Kunststoff, Nabenbuchse Stahl
Handkurbeln, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 670-125-V14-DSG
Rubix:359829
Hersteller:GN 670-125-V14-DSG
EAN:4045525351110





Produktdetails : GN670-125-V14-DSG Handkurbel Kunststoff, Nabenbuchse Stahl
Das Design der Handkurbeln GN 670 ist auf die ProduktfamilieErgostyle® abgestimmt. Die vorstehende Stahlbuchse ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle über Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 125 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 125 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
