853828 Handhebelzug G-Hand Plus Tragkraft (kg) 750
Handhebelzug G-Hand Plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:853828
Rubix:2399044
EAN:3660338098154



Dokumente
Produktdetails : 853828 Handhebelzug G-Hand Plus Tragkraft (kg) 750
• Norm: EN 13157
• Die Hebelzüge wurden entwickelt zum Heben und Ziehen von Lasten, durch die eine leichtgängige Kettenfreischaltung ermöglicht wird
• Gekapselte Konstruktion schützt die innenliegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit
• Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen
• Verzinkte Rundstahlkette entspricht allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften
• Einfache Bedienung durch kurzen, ergonomischen Hebel mit rutschhemmendem Gummigriff
• Alle Bauteile der Lastdruckbremse sind aus hochwertigem Material gefertigt und mit einem Korrosionsschutz versehen
• Sehr anwendungsfreundlich: Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung und verbesserte Lagerung im Gehäusedeckel
• Ist zusätzlich nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet (nicht für Personentransport!)
• Versehentliches Freischalten der Last ist durch die Konstruktion ausgeschlossen
• Geschlossene Lastkettenführung verhindert unbeabsichtigtes Herausrutschen
• Erhöhter Korrosionsschutz: Kettenführung, Kettenstreifer und Teile der Bremse sind verzinkt und gelbchromatiert, das gewährleistet zusätzlichen Korrosionsschutz
• Gekapselte Konstruktion schützt die innenliegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit
• Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen
• Verzinkte Rundstahlkette entspricht allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften
• Einfache Bedienung durch kurzen, ergonomischen Hebel mit rutschhemmendem Gummigriff
• Alle Bauteile der Lastdruckbremse sind aus hochwertigem Material gefertigt und mit einem Korrosionsschutz versehen
• Sehr anwendungsfreundlich: Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung und verbesserte Lagerung im Gehäusedeckel
• Ist zusätzlich nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet (nicht für Personentransport!)
• Versehentliches Freischalten der Last ist durch die Konstruktion ausgeschlossen
• Geschlossene Lastkettenführung verhindert unbeabsichtigtes Herausrutschen
• Erhöhter Korrosionsschutz: Kettenführung, Kettenstreifer und Teile der Bremse sind verzinkt und gelbchromatiert, das gewährleistet zusätzlichen Korrosionsschutz
• Max. Traglast: 750 kg
• Anzahl Kettenstränge: 1
• Kettenabmessung dxt: 6x18 mm
• Kürzester Hakenabstand: 350 mm
• Handhebellänge: 290 mm
• Hubkraft bei Nennlast: 14 daN
• Gewicht bei Normalhub: 7,0 kg
• Spannkraft STF: 750 daN
• Handkraft SHF: 14 daN
• Anzahl Kettenstränge: 1
• Kettenabmessung dxt: 6x18 mm
• Kürzester Hakenabstand: 350 mm
• Handhebellänge: 290 mm
• Hubkraft bei Nennlast: 14 daN
• Gewicht bei Normalhub: 7,0 kg
• Spannkraft STF: 750 daN
• Handkraft SHF: 14 daN
Anwendungen
Ideal zum Ziehen, Heben, Positionieren und Justieren, perfekt geeignet für industrielle Bauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 750 kg |
|---|---|
| Handkraft (max.) | 14 kg |
| Hubhöhe | 1,5 m |
| Gewicht | 7 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std