9773231226 Hammerbohrer EXPERT 12x200x265mm SDS plus-7X

Hammer Bit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608900110
Rubix:2913266
EAN:4059952531830
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge265 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Schnittlänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9773231226 Hammerbohrer EXPERT 12x200x265mm SDS plus-7X


Das Bohren durch Stahlbeton ist eine harte Arbeit, die traditionell ihren Tribut von den Bohrern fordert. Normale Zweischneider-Bohrer bleiben im Bewehrungsstahl stecken und brechen schließlich. Der Vollhartmetallkopf des EXPERT SDS plus-7X ist eine fortschrittliche 4-Schneiden-Konstruktion, die aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls gefertigt ist: Er verklemmt sich nicht und zeigt beim Aufprall keine Schwäche.

Stärken

-Langlebiges Bohren von Stahlbeton
Extrem haltbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
Durchstoßen von Stahlbeton mit einem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Anwendungen

ausgehärteter Beton;gehärteter Stahlbeton;Hartgestein wie Granit und Gneis

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge265 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Schnittlänge200 mm
Material des Körpershartmetall
Schafttypsds plus
16,02 exkl. MwSt.
/ Stück
19,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen