GN50.1-HF-50-10 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, Hartferrit
Haltemagnete, ohne Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.1-HF-50
Rubix:643880
Hersteller:50.1-HF-50
EAN:4045525663145




Produktdetails : GN50.1-HF-50-10 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Befestigung erfolgt durch Kleben oder eine seitliche Druckschraube (z.B. Gewindestift mit Spitze GN 913.2).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
