Referenzen
Ganter:GN 52.1-AN-8-2
Rubix:644053
Hersteller:52.1-AN-8-2
EAN:4045525664227




Produktdetails : GN52.1-AN-8-2 Haltemagnet Stabform glatt
Bei Haltemagneten GN 52.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
