302-19 Halterbefestigung, für Hochdruckregler 60 bar, G 1
Haltebefestigung für Hochdruckregler
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:302-19
Rubix:799425
Hersteller:101158
EAN:4047322270106

Produktdetails : 302-19 Halterbefestigung, für Hochdruckregler 60 bar, G 1
Halterbefestigungfür Hochdruckregler 60 bar . Halterbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 211 g |
|---|---|
| Typ | haltebefestigung für hochdruckregler |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,38 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
