Referenzen
Pferd Tools:1152 150 H3
Rubix:1024147
Hersteller:11105153
EAN:4007220006221




Produktdetails : 11105153 HALBRUNDFEILEN 1152 150 H 3
Die Halbrundfeile gehört zu einem Werkstattwerkzeug-Sortiment, das für den Materialabtrag auf ebenen Flächen und an Radien ausgelegt ist. Der spezielle Pferd Tools-Hieb in Spiralform sorgt für eine außergewöhnlich hohe Feilleistung, mit einem Hieb auf zwei Seiten sowie einer Angel.
Eigenschaften:
Die Feile 1152 ist eine halbrunde Werkstattfeile mit Hieb auf zwei Seiten und mit Angel zur Montage auf einem Heft. Der spezielle Pferd Tools-Hieb in Spiralform strukturiert die Verzahnung für das manuelle Feilen und unterstützt dabei einen gleichmäßigen, kontinuierlichen Materialabtrag. Die Form E nach DIN 7261 ist für Arbeiten an gekrümmten Bereichen sowie zum Feilen konkaver Profile ausgelegt. Drei Hiebarten stehen zur Verfügung, um die Schneidwirkung an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Hieb 1 ist für Schrupparbeiten und groben Materialabtrag ausgelegt. Hieb 2 eignet sich für den universellen Einsatz. Hieb 3 ist für die Bearbeitung sowie für Feinarbeiten und Oberflächenfinish vorgesehen. Die Serie ist wahlweise ohne Heft oder mit ergonomischem Feilenheft erhältlich.
Spezifikationen:
• Profil: halbrund (1152)
• Hiebflächen: 2 Flächen
• Ausführung: mit Angel
• Verfügbare Hiebarten: 1, 2, 3
• Verfügbare Längen: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Breite je nach Länge: 16 mm (150 mm); 20 mm (200 mm); 25 mm (250 mm); 30 mm (300 mm); 35 mm (350 mm)
• Höhe je nach Länge: 4,5 mm (150 mm); 6 mm (200 mm); 7 mm (250 mm); 8,5 mm (300 mm); 10 mm (350 mm)
• Härte des zu bearbeitenden Werkstoffs (Stähle): bis 1.200 N/mm²
• Empfohlenes Heft: FH 3 (150 mm); FH 4/1 (200–250 mm); FH 5/1 (300–350 mm)
Normen:
Diese Feile entspricht der Form E nach DIN 7261.
Eigenschaften:
Die Feile 1152 ist eine halbrunde Werkstattfeile mit Hieb auf zwei Seiten und mit Angel zur Montage auf einem Heft. Der spezielle Pferd Tools-Hieb in Spiralform strukturiert die Verzahnung für das manuelle Feilen und unterstützt dabei einen gleichmäßigen, kontinuierlichen Materialabtrag. Die Form E nach DIN 7261 ist für Arbeiten an gekrümmten Bereichen sowie zum Feilen konkaver Profile ausgelegt. Drei Hiebarten stehen zur Verfügung, um die Schneidwirkung an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Hieb 1 ist für Schrupparbeiten und groben Materialabtrag ausgelegt. Hieb 2 eignet sich für den universellen Einsatz. Hieb 3 ist für die Bearbeitung sowie für Feinarbeiten und Oberflächenfinish vorgesehen. Die Serie ist wahlweise ohne Heft oder mit ergonomischem Feilenheft erhältlich.
Spezifikationen:
• Profil: halbrund (1152)
• Hiebflächen: 2 Flächen
• Ausführung: mit Angel
• Verfügbare Hiebarten: 1, 2, 3
• Verfügbare Längen: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Breite je nach Länge: 16 mm (150 mm); 20 mm (200 mm); 25 mm (250 mm); 30 mm (300 mm); 35 mm (350 mm)
• Höhe je nach Länge: 4,5 mm (150 mm); 6 mm (200 mm); 7 mm (250 mm); 8,5 mm (300 mm); 10 mm (350 mm)
• Härte des zu bearbeitenden Werkstoffs (Stähle): bis 1.200 N/mm²
• Empfohlenes Heft: FH 3 (150 mm); FH 4/1 (200–250 mm); FH 5/1 (300–350 mm)
Normen:
Diese Feile entspricht der Form E nach DIN 7261.
Halbrundfeilen 1152 150 H 3
Stärken
• Kontrollierbare Schneidaggressivität dank drei Hiebarten, von Schrupparbeiten bis zur Feinbearbeitung
• Erleichtert die Bearbeitung von Radien und halbrunden Profilen durch die Form E
• Unterstützt einen gleichmäßigen Materialabtrag durch den speziellen Pferd Tools-Hieb in Spiralform und den Hieb auf zwei Seiten
• Mit oder ohne Heft für mehr Flexibilität
• Erleichtert die Bearbeitung von Radien und halbrunden Profilen durch die Form E
• Unterstützt einen gleichmäßigen Materialabtrag durch den speziellen Pferd Tools-Hieb in Spiralform und den Hieb auf zwei Seiten
• Mit oder ohne Heft für mehr Flexibilität
Anwendungen
Diese Feile wird in der Werkstatt für manuelle Feilarbeiten an Metallteilen eingesetzt, insbesondere wenn Radien oder halbrunde Profile nachgearbeitet werden müssen. Sie eignet sich für Instandhaltung, Bearbeitung und Anpassarbeiten, wobei die Auswahl verschiedener Hiebarten eine bedarfsgerechte Abstimmung des Materialabtrags ermöglicht. Je nach Werkstoff und Ziel kommt das Werkzeug bei Arbeiten an Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Zink, Grauguss, Stählen bis 1.200 N/mm² sowie Stahlguss zum Einsatz. Zu den typischen Anwenderbereichen zählen insbesondere die industrielle Instandhaltung, der Maschinenbau, der Anpass- und Montagebereich sowie Produktionswerkstätten.
Technische Informationen
Attribute
| Form | halbrund |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Griff | ohne |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
83,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
