Referenzen
Format:16270061, 9116270061
Rubix:1554599
Hersteller:4317784254656
EAN:4317784254656

Produktdetails : 9116270061 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M18x2,0
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M18x2,0 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
