Referenzen
Format:82500115, 9882500115
Rubix:1560480
Hersteller:9882500115
EAN:4317784100762
Produktdetails : 9882500115 Stützteller Gummi M14 115mm
Stützteller Gummi M14 115mm FORMAT
Stützteller Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme aller Fiberschleifscheiben mit Normbohrung 22,23 mm auf allen Winkelschleifern, bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Stützteller Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme aller Fiberschleifscheiben mit Normbohrung 22,23 mm auf allen Winkelschleifern, bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

