50600-00001-00 Tesa PET Silikonabdeckband - 50mm x 66m - grün

Grünes Polyester/Silikon-Abdeckband 50600

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:50600 66M 50MM GREEN
Rubix:1175149
Hersteller:50600-00001-00
EAN:4042448151384
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge66 m
Werkstoffpet
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50600-00001-00 Tesa PET Silikonabdeckband - 50mm x 66m - grün


Hochleistungsfähiges doppelseitiges Klebeband, speziell entwickelt für Hochtemperatur-Maskierungen bis zu 220 °C. Dank seiner Polyesterfolie und des Silikonklebstoffs lässt es sich rückstandsfrei und mühelos entfernen. Ideal für die Pulverbeschichtung – für gestochen scharfe und saubere Lackierkanten.

Eigenschaften:
Das Hochtemperatur-Maskierungsband tesa® 50600 bietet eine einfache Anwendung und ein schnelles, sauberes Ablösen. Die innovative Silikonklebstoff-Formulierung gewährleistet eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit von bis zu 220 °C für 30 Minuten. Gleichzeitig überzeugt das Band durch eine exzellente Haftung auf schwer zu verklebenden, unpolaren Oberflächen. Die PET-Trägerfolie sorgt für hohe mechanische Festigkeit und ermöglicht präzise, saubere Konturen bei Lackier- und Beschichtungsprozessen.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: PET (Polyesterfolie)
• Klebstofftyp: Silikon
• Gesamtdicke: 80 µm
• Dehnung bei Bruch: 110 %
• Reißkraft: 75 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 4 N/cm
• Temperaturbeständigkeit: bis 220 °C (30 Minuten)
• Durchschlagfestigkeit: 4000 V
• Manuell abreißbar: eingeschränkt

Markeninformationen:
tesa® gehört seit über 125 Jahren zu den weltweit führenden Anbietern von Klebelösungen. Mit einem Portfolio von über 7.000 innovativen Produkten setzt das Unternehmen Maßstäbe in den Bereichen Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit. tesa® ist in über 100 Ländern vertreten und strebt bis 2030 Klimaneutralität an – insbesondere in Schlüsselbranchen wie der Automobil-, Elektronik-, Bau- und Fertigungsindustrie.

Stärken

• Hervorragende Temperaturbeständigkeit bis 220 °C – für maximale Zuverlässigkeit bei industriellen Anwendungen
• Saubere, exakte Kanten für professionelle und optisch hochwertige Ergebnisse
• Schnelle Applikation und rückstandsfreies Entfernen – zeitsparend im Arbeitsalltag
• Starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen – für hohe Flexibilität im Einsatz
• Hohe mechanische Stabilität – für langlebige, belastbare Ergebnisse

Anwendungen

Das doppelseitige Hochtemperatur-Klebeband tesa® 50600 ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen wie Pulverbeschichtungen und das Abdecken von temperaturkritischen Oberflächen. Besonders bewährt in Lackierbetrieben der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrttechnik sowie der Elektronikfertigung – für präzise Maskierungen mit höchster Prozesssicherheit.

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge66 m
Werkstoffpet
Stärke0,08 mm
Farbegrün
700,20 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
840,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Breite