Referenzen
ACE:GS-40-150-EC-500N
Rubix:490471
Hersteller:GS-40-150_EC_0500N



Produktdetails : GS-40-150-EC-500N Grossgasfeder, 40x150 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 417 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | e14 schwenköse / c14 winkel-kugelgelenk |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,97 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage