GS-40-500-CA-500N-VA Grossgasfeder, 40x500 Hub V2A

Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-500-CA-500N-VA
Rubix:488569
Hersteller:GS-40-500-VA_CA_0500N
GS-40-500-CA-500N-VA Grossgasfeder, 40x500 Hub V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub500 mm
Max. Länge1119 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-500-CA-500N-VA Grossgasfeder, 40x500 Hub V2A


Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub500 mm
Max. Länge1119 mm
Kraft500 N
Endstückscharniergelenk (c14-va) an der kolbenstange + öse (a14-va) am zylinder (anschluss ca)
Zolltarifcode83024900
1.011,19 exkl. MwSt.
/ Stück
1.213,43 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage