K0253.10106143 Griffkugel, GR.1, Biopolymer
Griffkugeln Biopolymer mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0253.10106143
Rubix:3745289
EAN:4059245220403



Dokumente
Produktdetails : K0253.10106143 Griffkugel, GR.1, Biopolymer
Werkstoff: Biopolymer, Buche. Buchse Stahl 5.8Ausführung: Buchse verzinkt und blau chromatiert. Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.Bestellbeispiel: K0253.10106143Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen Wäldern in Deutschland. PEFC-zertifiziert (garantiert, dass Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen).Merkmale: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren u. Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage