24GSP24MBSPP GSP Armatur GATES, B-Maß 56,4 mm
GlobalSpiral Plus-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:24GSP24MBSPP
Rubix:695346
Hersteller:7347-19505-5

Produktdetails : 24GSP24MBSPP GSP Armatur GATES, B-Maß 56,4 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
BSP 60 Grad Aussengewindeanschluss (ähnl. DIN 3852 A).Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde.
Stärken
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 689 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | mbspp |
| Rohraußendurchmesser | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 38,1 mm |
| Druck | 413,7 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
