Referenzen
Gates:20GS35FDLORX
Rubix:169695
Hersteller:7347-19413-5
EAN:5414465545757


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | female din 24° cone swivel (1,1/4') '' |
| Werkstoff | bearbeiteter bleifreier stahl mit tuffcoat-beschichtung |
Produktdetails : 20GS35FDLORX GS Armatur GATES, B-Maß 61,4 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Leichte Reihe.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 678 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | female din 24° cone swivel (1,1/4') '' |
| Werkstoff | bearbeiteter bleifreier stahl mit tuffcoat-beschichtung |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fdlorx |
| Rohraußendurchmesser | 32 mm |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Druck | 420 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 65 ) Arbeitstagen