PPMF 101212 (SKF) Bundbuchse PTFE Polyamid SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PPMF 101212
Rubix:647592
Hersteller:116512
EAN:7316571399720


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : PPMF 101212 (SKF) Bundbuchse PTFE Polyamid SKF
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Polyamid sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Diese kostengünstige, selbstschmierende Lösung ist für einen Trockengleitbetrieb vorgesehen. Trotz ihrer dünnwandigen Ausführung sind sie verschleißfest und können mittlere Belastungen aufnehmen. Durch ihre Kompaktbauweise haben sie eine gute Wärmeableitung, so dass relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten zulässig sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ppmf |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
34,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std