PCMF 202315 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCMF 202315 E
Rubix:647562
EAN:7316572038208
PCMF 202315 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCMF 202315 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite15 mm
Werkstoffstahl
Seriepcmf
Zolltarifcode84833080
4,23 exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std