PBM 202820 M1G1 (SKF) Buchse Bronze SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PBM 202820 M1G1
Rubix:647338
Hersteller:153328
EAN:7316571738819


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : PBM 202820 M1G1 (SKF) Buchse Bronze SKF
Buchse Bronze
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | pbm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
419,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 34 ) Arbeitstagen