PBMF 304030 M1G1 (SKF) Bundbuchse Bronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PBMF 304030 M1G1
Rubix:506796
Hersteller:159875
EAN:7316571774916
PBMF 304030 M1G1 (SKF) Bundbuchse Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PBMF 304030 M1G1 (SKF) Bundbuchse Bronze SKF


SKF Bundbuchsen aus Bronze sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Sie sind für ein breites Betriebsspektrum und schwierige Anwendungsumgebungen ausgelegt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht144 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite30 mm
Werkstoffstahl
Seriepbmf
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
329,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
395,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen