QFM-2528-21 Gleitlager mit Bund iglidur Q
Gleitlager mit Bund iglidur Q
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:QFM-2528-21
Rubix:148602


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : QFM-2528-21 Gleitlager mit Bund iglidur Q
Iglidur Q Gleitlager für Schwenkanwendungen. Sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, unempfindlich bei Kantenbelastungen und gegen Schmutz.
Iglidur Q Gleitlager für Schwenkanwendungen. Sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, unempfindlich bei Kantenbelastungen und gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 21 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen