JFM-1517-12 Gleitlager mit Bund iglidur J
Gleitlager mit Bund iglidur J
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:JFM-1517-12
Rubix:113985


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : JFM-1517-12 Gleitlager mit Bund iglidur J
Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen