Referenzen
Igus:JSM-1216-17
Rubix:337990




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : JSM-1216-17 Gleitlager iglidur J
Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen