Referenzen
Igus:HSM-0810-10
Rubix:338833



Produktdetails : HSM-0810-10 Gleitlager iglidur H
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
