Referenzen
Igus:FSM-1012-10
Rubix:338769


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : FSM-1012-10 Gleitlager iglidur F
Iglidur F Gleitlager, elektrisch leitend, hohe statische Druckbelastung, niedrige bis mittlere Geschwindigkeit, gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Iglidur F Gleitlager, elektrisch leitend, hohe statische Druckbelastung, niedrige bis mittlere Geschwindigkeit, gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,33 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage