Referenzen
Bahco:204030150
Rubix:1308447
EAN:8413345400855

Produktdetails : 204030150 (BAHCO) Glaettkelle Mit Holzgriff
Glaettkelle Mit Holzgriff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 402 g |
|---|---|
| Form | rechteckig |
| Länge | 300 mm |
| Breite | 150 cm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,40 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
247,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
