3210014590 Gitterrostboden ein. 3600 100 Palettenla
Gitterrostboden ein. 3600100 Palettenlast 1000kg M
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900040653
Rubix:1852496
EAN:4026212309133



Produktdetails : 3210014590 Gitterrostboden ein. 3600 100 Palettenla
Gitterrost, eingelegt • Oberfläche: feuerverzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 40 mm |
|---|---|
| Länge | 1100 mm |
| Breite | 3600 mm |
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
592,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
710,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
