BRADY 811713 GHS-Piktogramme - Ätzend
GHS Gefahrenzeichen GHS05 Ätzend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Brady:811713
Rubix:2309994
Hersteller:811713
EAN:0662820547273

Dokumente
Produktdetails : BRADY 811713 GHS-Piktogramme - Ätzend
Das Brady® Informationsschild mit GHS-Symbol „Ätzend“ wurde speziell entwickelt, um vor Gefahren durch korrosive Stoffe auf Haut, Augen und Metalle zu warnen. Es eignet sich ideal zur Integration in visuelle Gefahrenkommunikationssysteme in industriellen oder wissenschaftlichen Umgebungen. Durch das klar erkennbare Piktogramm auf weißem Hintergrund mit rotem Rahmen bietet das Schild eine effektive Warnfunktion vor gefährlichen Chemikalien.
Eigenschaften:
Das Warnschild besteht aus laminiertem Brady B-7541 Polyester und zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung aus. Die laminierte Oberfläche sorgt für eine hohe Langlebigkeit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen im Innen- und Außenbereich. Der permanente Acrylatklebstoff gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich energiearmer Kunststoffe. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit und ermöglicht eine einfache Erkennung aus der Entfernung.
Spezifikationen:
• Form: Raute
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Dicke: 0,099 mm
• Abmessungen: 100 mm (B) x 100 mm (H)
• Farben: Schwarz, Rot auf weißem Hintergrund
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Klebstoff: Permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: Glänzend
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (enthält keine SVHC-Stoffe gemäß Stand 17. Januar 2023)
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für industrielle Kennzeichnung und Sicherheitskennzeichnung. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für innovative, zuverlässige Produkte, die auf die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen zugeschnitten sind. Mit Standorten in über 70 Ländern, über 375 Patenten und einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung setzt Brady branchenweit Maßstäbe in Qualität, Sicherheit und Effizienz. Die Produkte tragen wesentlich zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie zur Optimierung von Sicherheits- und Arbeitsprozessen bei.
Eigenschaften:
Das Warnschild besteht aus laminiertem Brady B-7541 Polyester und zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung aus. Die laminierte Oberfläche sorgt für eine hohe Langlebigkeit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen im Innen- und Außenbereich. Der permanente Acrylatklebstoff gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich energiearmer Kunststoffe. Die glänzende Oberfläche verbessert die Lesbarkeit und ermöglicht eine einfache Erkennung aus der Entfernung.
Spezifikationen:
• Form: Raute
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Dicke: 0,099 mm
• Abmessungen: 100 mm (B) x 100 mm (H)
• Farben: Schwarz, Rot auf weißem Hintergrund
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Klebstoff: Permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: Glänzend
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (enthält keine SVHC-Stoffe gemäß Stand 17. Januar 2023)
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für industrielle Kennzeichnung und Sicherheitskennzeichnung. Seit der Gründung im Jahr 1914 steht Brady für innovative, zuverlässige Produkte, die auf die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen zugeschnitten sind. Mit Standorten in über 70 Ländern, über 375 Patenten und einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung setzt Brady branchenweit Maßstäbe in Qualität, Sicherheit und Effizienz. Die Produkte tragen wesentlich zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie zur Optimierung von Sicherheits- und Arbeitsprozessen bei.
Stärken
• Klare Kennzeichnung von ätzenden Stoffen gemäß GHS-Vorgaben
• Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, UV-Strahlen, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen
• Dauerhafte Haftung auf glatten, lackierten oder Kunststoffoberflächen
• Hervorragende Sichtbarkeit dank Farbkontrast und glänzender Oberfläche
• Vordruck sorgt für Zeitersparnis und gewährleistet Normkonformität
• Standardformat für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrieumgebungen
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, UV-Strahlen, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen
• Dauerhafte Haftung auf glatten, lackierten oder Kunststoffoberflächen
• Hervorragende Sichtbarkeit dank Farbkontrast und glänzender Oberfläche
• Vordruck sorgt für Zeitersparnis und gewährleistet Normkonformität
• Standardformat für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrieumgebungen
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
Anwendungen
• Kennzeichnung von Lagerbereichen mit korrosiven Substanzen
• Sicherheitskennzeichnung in Laboren, Chemiewerken und Verarbeitungsanlagen
• Risikoprävention in medizinischen und pharmazeutischen Einrichtungen
• Markierung von Behältern mit ätzenden Stoffen in Werkstätten und Produktionsstätten
• Verwendung auf Geräten, Sicherheitsschränken und Rohrleitungen mit gefährlichen Substanzen
• Sicherheitskennzeichnung in Laboren, Chemiewerken und Verarbeitungsanlagen
• Risikoprävention in medizinischen und pharmazeutischen Einrichtungen
• Markierung von Behältern mit ätzenden Stoffen in Werkstätten und Produktionsstätten
• Verwendung auf Geräten, Sicherheitsschränken und Rohrleitungen mit gefährlichen Substanzen
Technische Informationen
Attribute
| Modell | diamond |
|---|---|
| Werkstoff | polyester laminiert |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
97,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen