DIN417 M10X25 14H Gewindestift mit Schlitz und Zapfen
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen, DIN 417, 14 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFT10X25EF14H
Rubix:525477
Hersteller:000417.00000.0100.025
EAN:4043952067826

Produktdetails : DIN417 M10X25 14H Gewindestift mit Schlitz und Zapfen
DIN 417 14 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 545 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 417 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,14 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
19,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
