GN913.3-M10-16-MS Gewindestift mit Messingzapfen
Gewindestifte mit MS- / KU-Zapfen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 913.3-M10-16-MS
Rubix:146416
Hersteller:GN 913.3-M10-16-MS
EAN:4045525392007






Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : GN913.3-M10-16-MS Gewindestift mit Messingzapfen
Gewindestifte GN 913.3 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindeart | m10 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Oberfläche | brüniert (schwarzoxidiert) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm