ISO4028 M10X55 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCT10X55EFA2
Rubix:3390489
Hersteller:4028210 55
EAN:4043377355430
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M10X55 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 10X55 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
127,76 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
153,31 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung