ISO4029 M5X4 A4 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC5X4EFA4
Rubix:3390853
Hersteller:402945 4
EAN:4043377357298
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M5X4 A4 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 5X4 sw2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
12,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
15,42 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

4 mm

Material/Verarbeitung

Norm