ISO4029 M3X8 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC3X8EFA4
Rubix:536687
Hersteller:402943 8
EAN:4043377076861
DIN916 M3X8 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M3X8 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 3X8 sw1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
13,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm