ISO4029 M2X3 A4 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC2X3EFA4
Rubix:3390814
Hersteller:402942 3
EAN:4043377357014
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2 mm
Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M2X3 A4 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 2X3 sw0,9
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
38,05 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
45,66 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

3 mm

Material/Verarbeitung

Norm