ISO4026 M2.5X14 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL2,5X14EFA2
Rubix:3390178
Hersteller:4026225 14
EAN:4043377353559
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M2.5X14 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 2,5X14 sw1,3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
51,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
62,04 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Norm