ISO4026 M12X60 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL12X60EFA2
Rubix:5726
Hersteller:4026212 60
EAN:4043377067982
DIN913 M12X60 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M12X60 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 12X60 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm