DIN6332-M12-100-SK Gewindestift mit Druckzapfen, gehärtet, Stahl brüniert
Gewindestift mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6332-M12-100-SK
Rubix:92681
Hersteller:DIN 6332-M12-100-SK
EAN:4045525327603






Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN6332-M12-100-SK Gewindestift mit Druckzapfen, gehärtet, Stahl brüniert
Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann. Der Zapfendurchmesser der Gewindestifte ist kleiner als der Kerndurchmesser der Gewinde, so dass sie sich auch zapfenseitig einschrauben lassen. Durch den Spreng- bzw. Haltering des Druckstükkes wird eine sehr einfache, lösbare Verbindung zwischen Gewindestift und Druckstück erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 6332 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindeart | m12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Oberfläche | brüniert; druckzapfen gehärtet |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm