DIN976-1 B M8X90 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF9CM8A4-70
Rubix:3386172
Hersteller:097648 90
EAN:4043377300027


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN976-1 B M8X90 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
75,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8