9381607000 Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-52
Gewindekeil mit Magnetfuß 6400
Siehe technische InformationenReferenzen
AMF:73320
Rubix:1707457
Hersteller:73320
EAN:4020772073329



Produktdetails : 9381607000 Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-52
Gewindekeil mit Magnetfuß
Eigenschaften: Mittelschwere Gewindekeile. Grundkörper und Spindel aus gehärtetem, lackiertem Stahl. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endanschlag. Mit Zentrierbohrung Ø 12 mm zur Aufnahme verschiedener Aufsteckteile.
Anwendung: für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14–22 mm.
Hinweis: Geeignete Aufsatzteile siehe #SAPB2807922#.
Eigenschaften: Mittelschwere Gewindekeile. Grundkörper und Spindel aus gehärtetem, lackiertem Stahl. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endanschlag. Mit Zentrierbohrung Ø 12 mm zur Aufnahme verschiedener Aufsteckteile.
Anwendung: für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14–22 mm.
Hinweis: Geeignete Aufsatzteile siehe #SAPB2807922#.
Schraubbock mit Magnetfuß6400M-52 AMF
Schraubbock mit Magnetfuß Ausführung: Mittelschwere Schraubböcke. Grundkörper und Spindel aus Vergütungsstahl, lackiert. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endsicherung. Mit Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe #SAPB2807922#.
Schraubbock mit Magnetfuß Ausführung: Mittelschwere Schraubböcke. Grundkörper und Spindel aus Vergütungsstahl, lackiert. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endsicherung. Mit Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe #SAPB2807922#.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraubbock |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen