GN707.5-50-B22-SG Stellring, geteilt, Kunststoff
Geteilter Stellring Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 707.5-50-B22-SG
Rubix:1866357
Hersteller:707.5-50-B22-SG
EAN:4045525107564




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (pa), glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt sg; schraube/mutter edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
Produktdetails : GN707.5-50-B22-SG Stellring, geteilt, Kunststoff
Geteilter Stellring GN 707.5 aus Polyamid PA, glasfaserverstärkt (schwarzgrau, matt SG). Radiale Montage als Anschlag an Leitungen, Wellen und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyamid (pa), glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt sg; schraube/mutter edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen