Referenzen
SMC:AS2201F-02-07SA
Rubix:2174543

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | one-touch steckanschluss (push-lock), winkel (elbow) |
|---|---|
| Typ | as2201f-02-07sa drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2201F-02-07SA Drosselrückschlagventil
Durch ihr geringes Gewicht, ihre Kompaktheit und ihre präzise Steuerung sind diese Drehzahlregler die richtige Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Drehzahlregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.
Stärken
-Großer Durchfluss im Inline-Stil
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | one-touch steckanschluss (push-lock), winkel (elbow) |
|---|---|
| Typ | as2201f-02-07sa drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | messing (chemisch vernickelt); dichtungen: hnbr/nbr |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage