AS2201F-01-03A Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201F-01-03A
Rubix:2174357
Hersteller:AS2201F-01-03A
AS2201F-01-03A Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgewindeanschluss r 1/8
Typas2201f-01-03a drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201F-01-03A Drosselrückschlagventil


Durch ihr geringes Gewicht, ihre Kompaktheit und ihre präzise Steuerung sind diese Drehzahlregler die richtige Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Drehzahlregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.

Stärken

-Großer Durchfluss im Inline-Stil
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgewindeanschluss r 1/8
Typas2201f-01-03a drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt (gehäuse a/winkelgehäuse, nadel); messing chemisch vernickelt (gehäuse b, nadelführung); pom (knopf/kappen)
Durchsatz10800 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fs (serie as)
10,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 34 ) Arbeitstagen