GS 12X190 E Gerüsteöse

Gerüstöse GS E

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:091539
Rubix:3831468
Hersteller:GS 12 x 190 E
EAN:4006209915394
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GS 12X190 E Gerüsteöse


Die Standard-Gerüstverankerung
• Kein Aufbiegen der Öse dank hochwertiger Schweißverbindung • Optimales Zusammenwirken von Gerüstöse und fischer Spreizdübel Die fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE für die Befestigung in Beton und Vollstein geeignet. Für Mauerwerk aus Lochbaustoffen und Porenbeton ist die Verwendung des Langschaftdübels S 16 H R zu empfehlen. Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse (bis 350 mm Schaftlänge) und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die Einschraubmarkierung ermöglicht eine Sichtkontrolle bei der Montage. Die fischer Gerüstöse ist ideal für die Befestigung von Fassadengerüsten, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet. Funktion: • Um die maximale Tragfähigkeit zu erzielen, dürfen Nylondübel nur einmalig verwendet werden • Die Einschraubmarkierung bietet eine Sichtkontrolle bei der Montage und ermöglicht eine einfache und problemlose Installation • Beim Einsatz ohne Dübel in Holz vorbohren. Dabei sollte der Bohrer-Durchmesser dem Kern-Durchmesser der Schraube entsprechen • Passende Abdeckkappen AD 12x40 zum Verschließen der verbleibenden Bohrlöcher für S 14 ROE • Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet

Stärken

• Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit • Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse • Der große Durchmesser der separat erhältlichen Abdeckkappen überdeckt auch leicht ausgebrochene Bohrlöcher vollständig und dezent

Anwendungen

• Fassadengerüste • Seile • Ketten • Rankgerüste • Leuchten • Wäscheleinen • Blumenampeln

Technische Informationen


Attribute
Typgs
Anzahl Elemente1
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,18 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage