Referenzen
Fischer:080933
Rubix:3831470
Hersteller:FI G 12 x 40
EAN:4006209809334
Produktdetails : FI G 12X40 Gerüstöse
Die Gerüstschraube mit metrischem Gewinde M 12.
• Mehrfache Nutzung durch einfache Demontage
• Mehrmalige Nutzung des Befestigungspunktes
• Mehr Sicherheit durch hochwertige Schweißverbindung: kein Aufbiegen der Öse
Die fischer Gerüstöse FI G kann mit verschiedenen, bauaufsichtlich zugelassenen Innengewindeankern von fischer gesetzt werden. Dies ermöglicht ohne Einschränkung des Haltwertes die mehrmalige Montage und Demontage des gleichen Befestigungspunktes. In Beton ist eine Kombination mit den Injektionsmörteln FIS V Plus und FIS EM Plus sowie dem Innengewindeanker RG und dem ZYKON-Hinterschnittanker FZAzu empfehlen. In Mauerwerk wird die Gerüstöse sicher mit dem fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, der Ankerhülse FIS H und dem Innengewindeanker FIS E befestigt. Das System ist ideal, um Fassadengerüste, Spannseile und Rankgerüste zu befestigen.
Funktion:
• Die Gerüstverankerung FI G ist mit einem Innengewindedübel zu verwenden. Detaillierte Funktionsweisen siehe Schwerlast-Befestigungen / Chemie
• Nicht für Schaukeln, Hängematten o.ä. geeignet
Stärken
• Die Gerüstschraube FI G in Verbindung mit einem Innengewindeanker oder einem Stahlbauteil mit Innengewinde M 12 ermöglicht die mehrmalige Montage und Demontage im gleichen Befestigungspunkt
• Die hochwertige Schweißverbindung verhindert ein Aufbiegen der Öse und bietet damit mehr Sicherheit
Anwendungen
• Fassadengerüste
• Rankgerüste
• Spannseile
• Ketten
• Leuchten
• Wäscheleinen
• Blumenampeln
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gerüstöse fi |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,64 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
220,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage



